Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage A4 stapelbar basic-blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefablage A4 stapelbar basic-blau
Briefablage A4 stapelbar basic-blau
Artikel-Nr.:
     467-#M+M_68340139
Hersteller:
     M & M International
Herst.-Nr.:
     68340139
EAN/GTIN:
     4009793803290
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Ablage
  • für A4 - C4
  • LxBxH 250x340x64 mm
  • aus Polystyrol
  • mit marktbekannten Produkten stapelbar
  • versetzt stapelbar
  • mit Griffmulde
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Farbe:
blau
für Format:
C4
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
64 mm
Marke:
Metzger&Mendle
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
340 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb, Ablagekasten, Accessoire, Briefablagekasten, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,94002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,15667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,21002*
€ 22,85992
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,88002*
€ 22,46722
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,76*
€ 21,1344
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,14002*
€ 20,39662
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,66002*
€ 19,82542
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,58004*
€ 19,73025
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,94002*
€ 15,39862
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M & M International
68370139
ab € 6,21*
Zubehör
M & M International
68380339
ab € 11,65*
Zubehör
M & M International
68500439
ab € 26,96004*
Zubehör
M & M International
68390139
ab € 33,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.