Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage A4 stapelbar nachtblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefablage A4 stapelbar nachtblau
Briefablage A4 stapelbar nachtblau
Artikel-Nr.:
     467-#M+M_68340156
Hersteller:
     M & M International
Herst.-Nr.:
     68340156
EAN/GTIN:
     4009793803849
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Ablage
  • für A4 - C4
  • LxBxH 250x340x64 mm
  • aus Polystyrol
  • mit marktbekannten Produkten stapelbar
  • versetzt stapelbar
  • mit Griffmulde
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Farbe:
dunkelblau
Farbname:
nachtblau
für Format:
C4
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
64 mm
Marke:
Metzger&Mendle
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
340 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb c4 ps blau, ablagekorb, ablagekorb blau, Ablagekasten, Accessoire, Briefablagekasten, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,165* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,27002*
€ 22,93132
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,79002*
€ 22,36012
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,68002*
€ 21,03922
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,01*
€ 20,2419
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,53*
€ 19,6707
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,45002*
€ 19,57552
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,99*
€ 15,4581
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Büroline
196532
ab € 29,63002*
Zubehör
M & M International
68380356
ab € 11,64*
Zubehör
M & M International
66010356
ab € 63,55008*
Zubehör
M & M International
68520256
ab € 29,70*
Zubehör
M & M International
68476356
ab € 4,30*
Zubehör
M & M International
68500256
ab € 1,62*
Zubehör
M & M International
68500456
ab € 27,03*
Zubehör
M & M International
68390156
ab € 33,91008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.