Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch-Boy 6-Röhren weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schreibtisch-Boy 6-Röhren weiß
Schreibtisch-Boy 6-Röhren weiß
Artikel-Nr.:
     467-#M+M_68500402
Hersteller:
     M & M International
Herst.-Nr.:
     68500402
EAN/GTIN:
     4009793812025
Suchbegriffe:
Markerbox
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
  • Schreibtisch-Boy
  • Stifteköcher
  • 6 Röhren
  • LxBxH 139x129x147 mm
  • aus Polystyrol
  • im Geschenkkarton
Weitere Informationen:
Breite:
129 mm
Farbe:
weiß
GPSR:
Metzger & Mendle GmbH, Industriestr., 8, 86850, Fischbach, Deutschland, www.metzger-mendle.com, info@metzger-mendle.com, +49 8236 5880
Höhe:
147 mm
Marke:
Metzger&Mendle
Material:
PS (Polystyrol)
Tiefe:
139 mm
Weitere Suchbegriffe: Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtischbutler acryl, schreibtisch organizer, Büroschale, Butler, Federschale, Köcher, Schreibgerätebox, Schreibgerätebutler, Schreibgeräteköcher, Schreibgeräteschale, schreibtischbutler, Stiftbutler, Stiftebox, Stiftschale, Utensilienbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,2525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,76004*
€ 44,93445
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,24008*
€ 44,3157
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,76*
€ 42,5544
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,29*
€ 40,8051
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,54004*
€ 38,72265
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 32,40*
€ 38,556
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,03*
€ 32,1657
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M & M International
68340102
ab € 12,96*
Zubehör
M & M International
68500202
ab € 1,46*
Zubehör
M & M International
68390102
ab € 33,82008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.