Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Buntpapier
>
Artikel
Zettelbox 9,5x9,5x9,5mm 700 Blatt farbiges Papier glasklar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#M+M_69030340
Hersteller:
M & M International
Herst.-Nr.:
69030340
EAN/GTIN:
4009793800657
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Zettelbox
95x95x95mm
700 Blatt
farbiges Papier
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
700 Blatt
Breite:
95 mm
Farbe:
glasklar
gefüllt:
ja
Höhe:
95 mm
Marke:
Metzger&Mendle
Material:
Kunststoff
Tiefe:
95 mm
... >
Lager 467
>
Bücher, Formulare, Schreibblöcke
>
Zettelboxen Zettelklötze
Weitere Suchbegriffe:
Regenbogenpapier
,
Sockelblock
,
Zettelbox
,
Zettelkasten
,
Memoblock
,
Notizzettel
,
Zettelkasteneinlagen
,
Zettelklotz
,
zettelbox m&m
,
notizzettel
,
Ersatzeinlagen
,
Ersatznotizklotz
,
Notizpapier
,
Zettel
,
Zettelkasten-Zettel
,
ZettelkastenZettel
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
15 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,87*
ab € 3,93*
€ 5,25*
Lager 52NSZ
2 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 3,92*
€ 6,33*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 4,01*
€ 6,48*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 600 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück (
entspricht € 126,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Briefablage A4 stapelbar glasklar
M & M International
68340240
ab € 15,17004*
Zubehör
Buchstütze 110x100x130mm glasklar
M & M International
68418140
ab € 0,58*
Zubehör
Ersatzzettel für Zettelbox, Anzahl Blatt 700, Breite 90mm, Ausführung des Papiers
M & M International
69050300
ab € 3,25*
Zubehör
Multi-Boy 6 Röhren+Zettelfach glasklar
M & M International
68520240
ab € 34,01004*
Zubehör
Stehsammler Vario C4 glasklar
M & M International
68390240
ab € 37,05*
Zubehör
Stiftebox Utensilio Acryl inkl. 100 Blatt Papier
M & M International
68540440
ab € 7,30*
Zubehör
Stifteköcher Mono-Boy glasklar
M & M International
68750240
ab € 23,26008*
Zubehör
Zettelbox 10,5x10,5cm glasklar 700 Blatt weißes Papier
M & M International
68910340
ab € 51,87*
Zubehör
Zettelbox inkl. weißem Papier M&M 69020340, für Papiergrößen 90x90mm, 95mm breit
M & M International
69020340
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen