Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialschale groß (23x15cm) gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Materialschale groß (23x15cm) gelb
Materialschale groß (23x15cm) gelb
Artikel-Nr.:
     467-#M+M_8306236
Hersteller:
     M & M International
Herst.-Nr.:
     8306236
EAN/GTIN:
     4009793829160
Suchbegriffe:
Bastelmaterialschale
Bastelschale
Materialschale
bastelschale metzger & mendle
  • Materialschale lose
  • Größe: Länge: 23cm
  • Breite 15cm
  • Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Farbe:
gelb
Länge:
230 mm
Marke:
M+M
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Büroschale, Federschale, Köcher, Schreibgerätebox, Schreibgerätebutler, Schreibgeräteköcher, Schreibgeräteschale, Stiftbox, Stiftbutler, Stiftebox, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftschale, Utensilienbox
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
13
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,54*
€ 14,91*
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 119,4104*
€ 148,90*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 148,90*
€ 177,191
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 146,42*
€ 174,2398
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 142,4704*
€ 169,53978
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 129,62*
€ 154,2478
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 126,80*
€ 150,892
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 125,94*
€ 149,8686
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 119,4104*
€ 142,09838
pro Packung
1 Packung enthält 80 Stück (ab € 1,49263* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metzger & Mendle
8326204
ab € 6,68*
Zubehör
Metzger & Mendle
8326236
ab € 5,24*
Zubehör
Metzger & Mendle
8326238
ab € 5,25*
Zubehör
Metzger & Mendle
8326237
ab € 5,26*
Zubehör
Metzger & Mendle
8306204
ab € 9,54*
Zubehör
Metzger & Mendle
8306238
ab € 9,54*
Zubehör
Metzger & Mendle
8306237
ab € 9,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.