Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter Start Kunststoff 18mm grau-rot im Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cutter Start Kunststoff 18mm grau-rot im Etui
Cutter Start Kunststoff 18mm grau-rot im Etui
Artikel-Nr.:
     467-#MAPEM018211
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     M018211
EAN/GTIN:
     3154140182113
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
  • Cutter Start Kunststoff
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Länge: 18 mm
  • manuelles Feststellen der Klinge
  • Farbe: grau/rot
  • Etui
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.037 kg
Farbe:
grau/rot
Klingenbreite:
18 mm
Länge:
18 mm
Marke:
Maped
Material:
Kunststoff
GPSR:
Helit innovative Büroprodukte GmbH, Osemundstr., 23-25, 58556, Kierspe, Deutschland, www.helit.de, info@helit.de, +49 22644043114
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser 18mm, cuttermesser, Cutter, Messer, Schneidemesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maped
640721
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.