| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#MAPEM020612 Herst.-Nr.: M020612 EAN/GTIN: 3154140206123 |
| |
|
| | |
| - Radierer Dessin Medium
- Werkstoff: Naturkautschuk
- Produktverwendung: Blei- und Farbstifte
- Verwendung für Zeichnungsträger: Papiere und Transparentpapiere
- aus Naturkautschuk, der aus dem Saft des Hevea-Baumes gewonnen wurde, mit abgeschrägten Kanten
- Typbezeichnung des Motivs: -Maped Dessin-
- Farbe: weiß
- Größe (BxHxL): 18x8,8x54 mm
- Packungs-Inhalt: 2 Stück in Blisterverpackung
Weitere Informationen: | | Breite: | 18 mm | Bruttogewicht: | 0.03 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 8.8 mm | Kombiradierer: | nein | Länge: | 54 mm | Marke: | Maped | Material: | Naturkautschuk | Verwendung für: | Blei- und Farbstifte | Verwendung für Zeichnungsträger: | Papier |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |