| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#MAPEM512000 Herst.-Nr.: M512000 EAN/GTIN: 3154145120004 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Radierer Universal Gom Stick
- Werkstoff: PVC
- Produktverwendung: Blei- und Farbstifte
- Verwendung für Zeichnungsträger: Papiere und Transparentfolien
- Weißer Radierer in farbig sortierter Kunststoff-Schiebemanschette, lieferbar in den Farben hellblau/dunkelblau, rot/orange, hellviolett/dunkelviolett, nachladbar mit einem Standardformat-Radiergummi (Technic 600)
- Material der Schiebemanschette: Kunststoff
- Farbe: weiß
- Größe (BxHxL): 34,5x24,8x78,3 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 34.5 mm | Bruttogewicht: | 0.04 kg | Farbe: | sortiert | Farbname: | weiß | Höhe: | 24.8 mm | Kombiradierer: | nein | Länge: | 78.3 mm | Marke: | Maped | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Verwendung für: | Blei- und Farbstifte | Verwendung für Zeichnungsträger: | Papier |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |