Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#MAPEM620311 Herst.-Nr.: M620311 EAN/GTIN: 3154146203119 |
| |
|
| | |
| - Locher Advanced Metal
- Werkstoff: Metall
- Lochung: 8 cm Lochabstand
- Ausführung: 2 Stanzsegmente, Anschlagschiene vorhanden, Kunststoff
- glänzende Metallic-Oberfläche, patentiertes System zum Zentrieren von Papier mit , Blatt-Anti-Blockiersystem, integrierte Klappe vorn zum Entleeren von Konfetti
- Stanzleistung: 25 Blatt
- Farbe: metallic taupe
Weitere Informationen: | | Anschlagschiene: | ja | Anzahl der Lochsegmente: | 2 | Bearbeitungsstatus: | Merkmale gefüllt | Besonderheiten: | glänzende Metallic-Oberfläche, patentiertes System zum Zentrieren von Papier mit , Blatt-Anti-Blockiersystem, integrierte Klappe vorn zum Entleeren von Konfetti | Farbe: | taupe | Farbname: | metallic taupe | Importdatum: | 2018-04-20 00:00:00 | Lochabstand: | 80 mm | Lochertyp: | Bürolocher | Marke: | Maped | Material: | Metall | Material der Anschlagschiene: | Kunststoff | Stanzleistung: | 2.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |