Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schere Diamond 21 cm auf Blisterkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schere Diamond 21 cm auf Blisterkarte
Schere Diamond 21 cm auf Blisterkarte
Schere Diamond 21 cm auf Blisterkarte
Artikel-Nr.:
     467-#MAPEM697910
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     M697910
EAN/GTIN:
     3154146979106
Suchbegriffe:
Büro-Schere
Büroschere
Papier-Schere
Papierschere
  • Schere Diamond
  • Länge: 21 cm
  • asymmetrische Form
  • doppelte Soft-Beschichtung in den ergonomisch geformten Grifflöchern
  • exklusive -Diamond- Technologie
  • mit schwarz/weißem Griff
  • auf Blisterkarte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.089 kg
Farbe:
weiß/schwarz
Grifffarbe:
weiß/schwarz
Händigkeit:
Rechtshand
Marke:
Maped
Produktlänge:
21 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 9,72*
€ 13,00*
1
€ 5,50*
ab € 10,32*
€ 16,50*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 120 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 300 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 156,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.