| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#MAPEM845445 Herst.-Nr.: M845445 EAN/GTIN: 3154148454458 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Filzstift Color'Peps Jungle Innovation
- Farbe des Schaftes: farbig sortiert
- Ausführung: abgeschrägt, softe Spitze für dünnes und breites Ausmalen
- Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, auswaschbar
- patentierte Innovation, Kappen sind in den Standfuß integriert, , passt im geschlossenen Zustand ganz leicht ins Federmäppchen
- Strichstärke: 2,8mm
- Schreibfarbe von Schreibgeräten: farbig sortiert
- Packungs-Inhalt: 12 Stück mit Standfuß in Blisterverpackung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Farben: | 12 | auswaschbar: | ja | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | 2,8mm | Bruttogewicht: | 0.138 kg | Farbe: | sortiert | Marke: | Maped | Material: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | farbig sortiert | Schreibfarbe: | farbig sortiert | Spitzenart: | Rundspitze | Stiftart: | Faserschreiber | wasserfest: | nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |