| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#MAPEM871412 Herst.-Nr.: M871412 EAN/GTIN: 3154148714125 |
| |
|
| | |
| - Trinkflasche Kids CONCEPT Comics
- Volumen: 430 ml
- mit Tragegriff, 100% auslaufsicher, zum Trinken muss das Mundstück eingedrückt werden, öffnen durch betätigen des Druckknopfes, Boden und Deckel können komplett abgeschraubt werden, BPA-frei
- Werkstoff: PP/ABS/Silikon
- Höhe: 192 mm
- Farbe/Motiv: bunt/Comic
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | mit Tragegriff, 100% auslaufsicher, zum Trinken muss das Mundstück eingedrückt werden, öffnen durch betätigen des Druckknopfes, Boden und Deckel können komplett abgeschraubt werden, BPA-frei | Farbe: | mehrfarbig | Farbname: | bunt | Fassungsvermögen: | 0.43 l | Höhe: | 192 mm | Marke: | Maped | Material: | Kunststoff | Motiv: | Comic |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 4,49* | € 7,23* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 6,40* | € 10,10* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 6,44* | € 10,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|