Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkflasche Kids Origins pink 580ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trinkflasche Kids Origins pink 580ml
Trinkflasche Kids Origins pink 580ml
Trinkflasche Kids Origins pink 580ml
Artikel-Nr.:
     467-#MAPEM871701
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     M871701
EAN/GTIN:
     3154148717010
Suchbegriffe:
Kinder-Trinkflasche
Kindertrinkflasche
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
  • Trinkflasche Kids ORIGINS pink
  • Volumen: 580 ml
  • 100% auslaufsicher, zum Trinken muss das Mundstück eingedrückt werden, Deckel lässt sich einfach anheben, große Öffnung zum einfachen Befüllen und Reinigen, hygienisch, da der Deckel sich in 2 Teile zerlegen lässt, BPA-frei
  • Werkstoff: PP/Silikon
  • Höhe: 236 mm
  • Farbe/Motiv: pink
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
100% auslaufsicher, zum Trinken muss das Mundstück eingedrückt werden, Deckel lässt sich einfach anheben, große Öffnung zum einfachen Befüllen und Reinigen, hygienisch, da der Deckel sich in 2 Teile zerlegen lässt, BPA-frei
Farbe:
pink
Farbname:
pink
Fassungsvermögen:
0.58 l
Höhe:
236 mm
Marke:
Maped
Material:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 5,25*
€ 9,39*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 5,50*
€ 9,39*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maped
871505
ab € 4,56*
Sonstiges
Maped
871705
ab € 6,13*
Sonstiges
Maped
M871504
ab € 3,97*
Sonstiges
Maped
M871704
ab € 5,26*
Sonstiges
Maped
M871501
ab € 3,97*
Sonstiges
Maped
M871502
ab € 4,00*
Sonstiges
Maped
M871702
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.