Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennstreifen 10,5x24cm VE=100 Stück grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trennstreifen 10,5x24cm VE=100 Stück grün
Trennstreifen 10,5x24cm VE=100 Stück grün
Artikel-Nr.:
     467-#MCB_TRENGU
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trenn-Laschen
Trennlaschen
Trennstreifen
trennstreifen
  • Trennstreifen Premium Qualität für individelle Beschriftung und Einteilung von Ordnerinhalten
  • Format 105 x 240 mm
  • 2-fach gelocht
  • Papiergewicht: 190 g/qm
  • VE=100 Stück
  • Farbe grün
Weitere Informationen:
Breite:
105 mm
Bruttogewicht:
0.475 kg
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Länge:
240 mm
Lochung:
2-fach
Marke:
k.A.
Material:
Karton
Papiergewicht:
190 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Aktenfahne, Ordnerstreifen, Streifen, Zwischenblatt, Zwischeneinlage, Zwischenstreifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0138* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,62*
€ 3,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.