Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte Yoga Deck Ultra 60x90cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatzmatte Yoga Deck Ultra 60x90cm schwarz
Arbeitsplatzmatte Yoga Deck Ultra 60x90cm schwarz
Arbeitsplatzmatte Yoga Deck Ultra 60x90cm schwarz
Arbeitsplatzmatte Yoga Deck Ultra 60x90cm schwarz
Arbeitsplatzmatte Yoga Deck Ultra 60x90cm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#MILT12010
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     12010
EAN/GTIN:
     4260061890606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
  • Die strapazierfähige Oberfläche, kombiniert mit einer dämpfenden Unterseite, sorgt für hohe Ergonomie und ist insbesondere auch für Plätze geeignet, an denen es einer besonderen Aufmerksamkeit bedarf.
  • Anwendungsbereiche: an Fließbändern, Werkbänken und Maschinenarbeitsplätzen, an Kommissionierungs- und Packetierplatzen, in Lagerbereichen (in den Gängen zwischen den Regalen), an Verkaufstheken und Informationsschaltern
  • in zwei Varianten erhältlich: schwarz oder schwarz mit gelben Signalstreifen für eine verbesserte Gangmarkierung und somit mehr Sicherheit am Arbeitsplatz
  • die porenfreie Deckschicht besitzt eine Rautenstruktur, der Unterboden besteht aus geschäumtem PVC, welcher eine physiologisch korrekte Federung erwirkt
  • wirkt lärmdämmend und senkt den Trittschallpegel
  • temperaturbeständig bis +60 Grad C
  • allseitig abgeschrägte Seitenränder verringern das Stolperrisiko
  • für trockene Arbeitsbereiche, in denen stehend oder sitzend gearbeitet wird (Kommissionierungsplätze etc.)
  • gute Rutschhemmung / R10 (DIN 51130)
  • gute Drainage und Lüftung / V10 (DIN 51130)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Bruttogewicht:
3.2000 kg
Farbe:
schwarz
Höhe:
14 mm
Marke:
Miltex
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Produktbreite:
60 cm
Produktlänge:
90 cm
Rutschfestigkeit (DIN 51130):
R10
Weitere Suchbegriffe: Industrierost, lxbxh 900 x 600 x 14 mm antiermüdungsmatte, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, Anti, Anti-Ermüdung, Anti-Ermüdungsmatten, AntiErmüdung, Antiermüdungsmatten, Arbeitsplatz, Ermüdung, Ermüdungsmatte, Ermüdungsmatten, Funktionsmatte, Komfort, Komfort-Matte, komfortables, Komfortmatte, Massage, Massagematte, Matte, Multi, Multi-Funktionsmatte, Multifunktionsmatte, Schreibtisch, Sit, Sitz, Sitz-Steharbeitsplatz, SitzSteharbeitsplatz, Stand, Steh, Steh-Arbeitsplatz, Steh-Komfort, Steh-Schreibtisch, Steharbeitsplatz, Stehen, Stehkomfort, Stehschreibtisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 58,36*
€ 75,53*
€ 5,50*
ab € 56,79*
€ 75,53*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 68,66*
€ 88,41*
9 Tage
21
Frei Haus
ab € 68,67*
€ 88,42*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.