| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#MILT17064 Herst.-Nr.: 17064 EAN/GTIN: 4260061892440 |
| | |
|
| | |
| - YOGA ERGO FIRE und YOGA ERGO STAT in Einem: YOGA ERGO FUSION zeichnet sich durch schwere Entflammbarkeit und sehr gute Ableitfähigkeit aus.
- Anwendungsbereiche: an Fließbändern, Werkbänken und Maschinenarbeitsplätzen, an Kommissionierungs- und Packetierplätzen, in Lagerbereichen (für Gänge und Passagen), an ESD-Arbeitsplätzen
- silikonfreie, schwer entflammbare (B1) Arbeitsplatzmatte mit sehr guter Ableitfähigkeit für den Einsatz an ESD-Arbeitsplätzen oder Produktionsstätten von empfindlichen Geräten
- in Sonderformen und Sondergrößen erhältlich
- lärmdämmende und rutschfeste Oberfläche
- verringertes Stolperrisiko durch allseitig abgeschrägte Seitenränder
- bedingt beständig gegen chemische Mittel und Öl (bitte Testmuster anfordern)
- isoliert gegen kalte Böden
- temperaturbeständig von -40 Grad C bis +80 Grad C
- befahrbar (Sackkarren, Handwagen, Materialwagen usw.)
- gute Rutschhemmung / R10 (DIN 51130)
- gute Drainage und Lüftung / V10 (DIN 51130)
- sehr gute Ableitfähigkeit / ESD 1 x 10/5 - 10/7 Ohm (DIN IEC 61340-4-1)
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | für ESD-Arbeitsplätze | Farbe: | schwarz | Marke: | Miltex | Material: | Kunststoff | Produktbreite: | 95 cm | Produktlänge: | 185 cm | Rutschfestigkeit (DIN 51130): | R10 | GPSR: | Miltex GmbH, Ohmstr., 2, 68519, Viernheim, Deutschland, de, info@miltex.de, +49 6204 70869119 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzmatte, Bodenmatte, ESD, ESD-Fußbodenmatte, ESD-Matte, ESDFußbodenmatte, ESDMatte, Fußbodenmatte, Matte, Trockenarbeitsplatzmatte, Werkstattmatte |
| | |
| |