Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Eazycare Style 75x85cm A40 Sea Green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte Eazycare Style 75x85cm A40 Sea Green
Schmutzfangmatte Eazycare Style 75x85cm A40 Sea Green
Artikel-Nr.:
     467-#MILT630240
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     630240
EAN/GTIN:
     4260698251221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Bodenbelag
ESD Bodenmatte
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
  • Die raffinierte Farbauswahl der EAZYCARE STYLE bietet eine charakteristische Zusammensetzung in außergewöhnlicher Farbbrillanz.
  • Anwendungsbereiche: Innenbereich
  • die voll durchgefärbten getufteten Nylon-Fasern verhindern Farbverluste, sind bleichfest und UV-beständig
  • in 40 frischen Farben erhältlich
  • der hochwertige High-Twist-Nylon sorgt für eine schwere Entflammbarkeit (Bfl/S1)
  • bis zu 200 Wäschen in Industriewaschmaschinen möglich
  • der ölbeständige Nitrilgummi-Rücken kombiniert mit der extrem hohen Schmutzaufnahmekapazität ermöglicht einen vielseitigen Einsatzbereich - sogar für Tankstellen und Industrie geeignet
  • antistatische Wirkung
  • Feuchtigkeit perlt ab, Geruchsbildung wird vermieden
  • 3 mm verstärkter Gummirand und 1,7 mm starker Rücken sorgen für Rutschfestigkeit
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Bruttogewicht:
2.1000 kg
Farbe:
Sea Green
Marke:
Miltex
Material:
PA (Polyamid) / Nylon
Produktbreite:
75 cm
Produktlänge:
85 cm
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, miltex schmutzfangmatte, fußbodenmatte, Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Staubfangmatte, Türmatte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,58*
€ 85,03*
€ 5,50*
ab € 66,87*
€ 85,03*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 68,90*
€ 85,43*
€ 4,95*
ab € 71,08*
€ 87,99*
50 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 71,26*
€ 89,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
630215
ab € 67,15*
Sonstiges
Miltex
630221
ab € 66,95*
Sonstiges
Miltex
630241
ab € 66,91*
Sonstiges
Miltex
630236
ab € 65,00*
Sonstiges
Miltex
630234
ab € 64,86*
Sonstiges
Miltex
630225 A25 SILVER
ab € 66,93*
Sonstiges
Miltex
630226 A26 SMOKEY MOUNT
ab € 67,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.