Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Eazycare Style 85x300cm A34 Deeper Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte Eazycare Style 85x300cm A34 Deeper Navy
Schmutzfangmatte Eazycare Style 85x300cm A34 Deeper Navy
Artikel-Nr.:
     467-#MILT630534
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     630534
EAN/GTIN:
     4260698252457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Bodenbelag
ESD Bodenmatte
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
  • Die raffinierte Farbauswahl der EAZYCARE STYLE bietet eine charakteristische Zusammensetzung in außergewöhnlicher Farbbrillanz.
  • Anwendungsbereiche: Innenbereich
  • die voll durchgefärbten getufteten Nylon-Fasern verhindern Farbverluste, sind bleichfest und UV-beständig
  • in 40 frischen Farben erhältlich
  • der hochwertige High-Twist-Nylon sorgt für eine schwere Entflammbarkeit (Bfl/S1)
  • bis zu 200 Wäschen in Industriewaschmaschinen möglich
  • der ölbeständige Nitrilgummi-Rücken kombiniert mit der extrem hohen Schmutzaufnahmekapazität ermöglicht einen vielseitigen Einsatzbereich - sogar für Tankstellen und Industrie geeignet
  • antistatische Wirkung
  • Feuchtigkeit perlt ab, Geruchsbildung wird vermieden
  • 3 mm verstärkter Gummirand und 1,7 mm starker Rücken sorgen für Rutschfestigkeit
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Bruttogewicht:
8.4000 kg
Farbe:
Deeper Navy
Marke:
Miltex
Material:
PA (Polyamid) / Nylon
Produktbreite:
85 cm
Produktlänge:
300 cm
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, nitrilgummi fussbodenmatte, fußbodenmatte, fußbodenmatte welcome, Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Staubfangmatte, Türmatte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,02*
€ 276,64*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,64*
€ 277,11*
€ 5,50*
ab € 247,54*
€ 277,96*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 259,85*
€ 285,37*
€ 4,95*
ab € 262,09*
€ 287,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,37*
€ 339,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,77*
€ 337,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,96*
€ 330,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,82*
€ 327,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 274,81*
€ 327,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,85*
€ 309,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
630515
ab € 249,19*
Sonstiges
Miltex
630521
ab € 249,36*
Sonstiges
Miltex
630540
ab € 248,97*
Sonstiges
Miltex
630541
ab € 247,95*
Sonstiges
Miltex
630536
ab € 247,06*
Sonstiges
Miltex
630525 A25 SILVER
ab € 249,44*
Sonstiges
Miltex
630526 A26 SMOKEY MOUNT
ab € 248,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.