Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch Large A5 blanko 200 Blatt Hardcover scharlachrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizbuch Large A5 blanko 200 Blatt Hardcover scharlachrot
Notizbuch Large A5 blanko 200 Blatt Hardcover scharlachrot
Notizbuch Large A5 blanko 200 Blatt Hardcover scharlachrot
Notizbuch Large A5 blanko 200 Blatt Hardcover scharlachrot
Notizbuch Large A5 blanko 200 Blatt Hardcover scharlachrot
Artikel-Nr.:
     467-#MOLE606204
Hersteller:
     Moleskine
Herst.-Nr.:
     606204
EAN/GTIN:
     8053853606204
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
  • fester Einband mit abgerundeten Ecken und Gummiband zum Verschließen
  • Lesezeichen
  • interne Falttasche aus Karton und Textil
  • Vorsatzblatt mit 'in case of loss' Label
  • elfenbeinweißes Papier 70 g/qm, säurefrei
  • Gummiband zum Verschließen, Lesezeichen und Falttasche in der Einbandfarbe
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
200 Blatt
Blattformat:
A5
Breite:
130 mm
Einbandmaterial:
Hardcover
Farbe:
rot
Farbname:
scharlachrot
Höhe:
210 mm
Lesezeichen:
ja
Lineatur:
blanko
Marke:
Moleskine
Papierfarbe:
elfenbein
Papiergewicht:
70 g/qm
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: notizbuch a5 blanko, notizbuch moleskine, notizbuch, Diarium, Geschäftsbuch, Kladde, Schreibkladde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moleskine
606198
ab € 17,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.