Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarell-Notizbuch A3 200g/qm 30 Blatt Hardcover schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aquarell-Notizbuch A3 200g/qm 30 Blatt Hardcover schwarz
Aquarell-Notizbuch A3 200g/qm 30 Blatt Hardcover schwarz
Aquarell-Notizbuch A3 200g/qm 30 Blatt Hardcover schwarz
Aquarell-Notizbuch A3 200g/qm 30 Blatt Hardcover schwarz
Aquarell-Notizbuch A3 200g/qm 30 Blatt Hardcover schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#MOLE626765
Hersteller:
     Moleskine
Herst.-Nr.:
     626765
EAN/GTIN:
     8058647626765
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
  • fester Einband mit abgerundeten Ecken und Gummiband zum Verschließen
  • interne Falttasche aus Karton und Textil
  • Vorsatzblatt mit 'in case of loss' Label
  • Aquarellpapier 200 g/qm (kaltgepresst, mit 25% Baumwollfaseranteil), Vorder- und Rückseite identisch, säurefrei.
  • Kaltgepresstes Aquarellpapier mit Baumwollanteil, widerstandsfest gegen Radierer und für Farben mit hohem Wasseranteil auf Vorder- und Rückseite.
  • Der perfekte Untergrund für Moleskine Aquarellstifte.
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
30 Blatt
Blattformat:
A3
Breite:
297 mm
Einbandmaterial:
Hardcover
Farbe:
schwarz
Höhe:
420 mm
Lineatur:
blanko
Marke:
Moleskine
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
200 g/qm
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: notizbuch moleskine, notizbuch, Aquarellalbum, AquarellbuchSkizzenbuch, Zeichenbuch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 23,12*
€ 34,32*
€ 5,50*
ab € 23,67*
€ 34,32*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moleskine
8058341715635
ab € 13,26*
Ähnlich
Moleskine
626758
ab € 17,25*
Ähnlich
Moleskine
626741
ab € 10,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.