Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch XL 19x25cm blanko Hardcover 96 Blatt limettengrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizbuch XL 19x25cm blanko Hardcover 96 Blatt limettengrün
Notizbuch XL 19x25cm blanko Hardcover 96 Blatt limettengrün
Notizbuch XL 19x25cm blanko Hardcover 96 Blatt limettengrün
Notizbuch XL 19x25cm blanko Hardcover 96 Blatt limettengrün
Notizbuch XL 19x25cm blanko Hardcover 96 Blatt limettengrün
Artikel-Nr.:
     467-#MOLE850901
Hersteller:
     Moleskine
Herst.-Nr.:
     850901
EAN/GTIN:
     8056420850901
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
  • fester Einband mit abgerundeten Ecken und Gummiband zum Verschließen
  • Lesezeichen
  • interne Falttasche aus Karton und Textil
  • Vorsatzblatt mit 'in case of loss' Label
  • elfenbeinweißes Papier 70 g/qm, säurefrei
  • Gummiband zum Verschließen, Lesezeichen und Falttasche in der Einbandfarbe
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
96 Blatt
Blattformat:
19x25cm
Breite:
190 mm
Einbandmaterial:
Hardcover
Farbe:
grün
Farbname:
limettengrün
Höhe:
250 mm
Lesezeichen:
ja
Lineatur:
blanko
Marke:
Moleskine
Papierfarbe:
elfenbein
Papiergewicht:
70 g/qm
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: moleskine blanko notizbuch a4, notiz buch, notiz-buch a4, Diarium, Geschäftsbuch, Kladde, Schreibkladde
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 14,22*
€ 21,82*
5 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 15,36*
€ 22,16*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moleskine
8,05642E+12
ab € 14,10*
Ähnlich
Moleskine
8,05642E+12
ab € 11,49*
Ähnlich
Moleskine
8,05642E+12
ab € 11,53*
Ähnlich
Moleskine
8,05642E+12
ab € 13,55*
Ähnlich
Moleskine
8,05642E+12
ab € 13,65*
Ähnlich
Moleskine
850864
ab € 9,84*
Ähnlich
Moleskine
850987
ab € 9,27*
Ähnlich
Moleskine
850857
ab € 9,76*
Ähnlich
Moleskine
850970
ab € 9,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.