| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#MOLL428172 Herst.-Nr.: 428172 EAN/GTIN: 4042984142525 |
| |
|
| | |
| - Aufbewahrung und Archivierung von verschiedensten Utensilien vom Ordner bis Zeitschriften
- sie ist besonders geeignet für Ablagegut, das keilförmig abgelegt werden kann
- Depotfile ist die perfekte kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Ablageregalen, da sie viel Ablagegut platzsparend unterbringt, keine Wandfläche und nur sehr wenig Nutzfläche benötigt
- Säule komplett drehbar für DIN-A4 Ordner (optional auch für Folioformate erhältlich)
- durch Aufbauetagen nachträglich erweiterbar
- Belastbarkeit pro Etage: 75 kg
- Material Fußkreuz: Stahl, lackiert
- Material Grundboden: melaminharzbeschichtete Holzwerkstoffplatte, weiß-Material mittelrohr: Stahl, verzinkt
- kann optional mit dem Rollensatz (441050) erweitert werden, bis 3 Etagen zulässig
Weitere Informationen: | | Anzahl Etagen: | 2 | Bearbeitungsstatus: | Merkmale gefüllt | Bruttogewicht: | 34.7000 kg | Durchmesser Drehsäule: | 80 cm | Etagen einzeln drehbar: | nein | Farbe: | weiß | Höhe: | 870 mm | Höhe der Drehsäule: | 87 cm | Importdatum: | 2019-11-14 | Marke: | Moll | maximales Fassungsvermögen (Ordner): | 48 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |