Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerdrehsäule Depotfile 80 3 Etagen weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnerdrehsäule Depotfile 80 3 Etagen weiß
Ordnerdrehsäule Depotfile 80 3 Etagen weiß
Ordnerdrehsäule Depotfile 80 3 Etagen weiß
Artikel-Nr.:
     467-#MOLL428173
Hersteller:
     moll Funktionsmöbel
Herst.-Nr.:
     428173
EAN/GTIN:
     4042984142532
Suchbegriffe:
Drehregal
Ordnerdrehsäule
Ordnersäule
drehregal moll
  • Aufbewahrung und Archivierung von verschiedensten Utensilien vom Ordner bis Zeitschriften
  • sie ist besonders geeignet für Ablagegut, das keilförmig abgelegt werden kann
  • Depotfile ist die perfekte kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Ablageregalen, da sie viel Ablagegut platzsparend unterbringt, keine Wandfläche und nur sehr wenig Nutzfläche benötigt
  • Säule komplett drehbar für DIN-A4 Ordner (optional auch für Folioformate erhältlich)
  • durch Aufbauetagen nachträglich erweiterbar
  • Belastbarkeit pro Etage: 75 kg
  • Material Fußkreuz: Stahl, lackiert
  • Material Grundboden: melaminharzbeschichtete Holzwerkstoffplatte, weiß-Material mittelrohr: Stahl, verzinkt
  • kann optional mit dem Rollensatz (441050) erweitert werden, bis 3 Etagen zulässig
Weitere Informationen:
Anzahl Etagen:
3
Bruttogewicht:
43.7000 kg
Durchmesser Drehsäule:
80 cm
Etagen einzeln drehbar:
nein
Farbe:
weiß
Höhe:
1230 mm
Höhe der Drehsäule:
123 cm
Marke:
Moll
maximales Fassungsvermögen (Ordner):
72
Weitere Suchbegriffe: drehregal, Aktenrondell, Archivsäule, Depotfile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,84*
€ 460,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,26*
€ 453,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,30*
€ 439,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,29*
€ 413,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 337,40*
€ 401,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,38*
€ 361,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
moll Funktionsmöbel
441050
ab € 43,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.