| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#MOLOMO228004 Herst.-Nr.: MO228004 EAN/GTIN: 4250397622262 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Windowmarker Pump Marker Chalk
- nachfüllbar
- Art der Schreibflüssigkeit: Kreidetinte auf Wasserbasis, feucht abwischbar
- Ausführung der Spitze: Rundspitze
- Spitze austauschbar
- Regentropfensicher: geeignet für Anwendungen im Außenbereich. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil. Einzigartig: echtes tiefschwarz ohne Graueffekt und Metallic-Kreidefarben
- Material des Schaftes: Kunststoff
- Farbe des Schaftes: schwarz
- Strichstärke: 4 mm
- Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Besonderheiten: | Regentropfensicher: geeignet für Anwendungen im Außenbereich. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil. Einzigartig: echtes tiefschwarz ohne Graueffekt und Metallic-Kreidefarben | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Kreidetinte auf Wasserbasis | Bruttogewicht: | 0.025 kg | Clip vorhanden: | nein | Farbname: | schwarz | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | nein | Marke: | Molotow | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | schwarz | Spitzenart: | Rundspitze | Stiftart: | Fasermaler | Strichbreite: | 4 mm | wasserfest: | nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kreidemarker, Windowmarker, dekomarker schwarz, dekomarker, kreidemarker molotow, Fenstermaler, Glasboardmarker, Glasmagnetboard, Glasmagnetboard-Marker, GlasmagnetboardMarker, Glasmarker, Marker |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |