| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#MOLOMO692232 Herst.-Nr.: MO692232 EAN/GTIN: 4250397623726 |
| |
|
| | |
| - Refill ONE4ALL
- Produktverwendung: Nachfülltinte für Permanentmarker ONE4ALL
- Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Acrylbasis, lichtbeständig gegeben
- Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Seidenmatt, hochdeckend und schnelltrocknend
- Ausführung des Behälters: Flasche
- Inhalt: 180 ml
- Farbe: magenta
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Seidenmatt, hochdeckend und schnelltrocknend | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Acrylbasis | Bruttogewicht: | 0.246 kg | Farbname: | magenta | Füllmenge: | 180 ml | Marke: | Molotow | Schreibfarbe: | magenta |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nachfülltinte, Markertinte, Permanenttinte, Refill |
| | |
| |