Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarellstift Color Brush Aqua 1-2mm primärgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aquarellstift Color Brush Aqua 1-2mm primärgelb
Aquarellstift Color Brush Aqua 1-2mm primärgelb
Aquarellstift Color Brush Aqua 1-2mm primärgelb
Aquarellstift Color Brush Aqua 1-2mm primärgelb
Artikel-Nr.:
     467-#MOLOMO727201
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO727201
EAN/GTIN:
     4250397642925
Suchbegriffe:
Aquarellmarker
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Brushpen
  • Aquarellstift Color Brush Aqua
  • Ausführung der Schaftform: rund
  • Farbe des Schaftes: weiß
  • Größe (Durchmesser x L): 15 x 140 mm
  • Tinte auf Wasserbassin, transparent, schnelltrocknend, geruchslos, nachfüllbar, entspricht ASTM D-4236
  • Stärke der Mine: 1-2 mm
  • Schreibfarbe der Mine: primärgelb
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Tinte auf wasserbasis, transparent, schnelltrocknend, geruchslos, nachfüllbar, entspricht ASTM D-4236
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
primärgelb
Farbname:
primärgelb
Länge:
140 mm
Marke:
Molotow
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
weiß
Schreibfarbe:
primärgelb
Spitzenart:
Pinselspitze
Stiftart:
Fasermaler
Strichbreite:
1-2 mm
Weitere Suchbegriffe: Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, aquarellstift molotow, brushpen, aquarellstifte gelb, Aquarellmaler, Fasermaler, Faserstift, Filzmaler, Filzstift, Malstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.