Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosenspitzer doppelt Kunststoff verschließbar farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dosenspitzer doppelt Kunststoff verschließbar farbig sortiert
Dosenspitzer doppelt Kunststoff verschließbar farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#MR__703440000
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     703440000
EAN/GTIN:
     4004627344000
Suchbegriffe:
Doppel-Dosenspitzer
Doppel-Spitzdose
Doppelanspitzdose
Doppeldosenspitzer
  • 0344 TOP-DUO Flachdosenspitzer mit Kunststoff-Einbauspitzer
  • doppelt
  • verschließbar
  • transluzente Farben
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitzerform:
Dose
Besonderheiten:
Flachdose, doppelt
Breite:
45 mm
Farbe:
sortiert
Farbe des Behälters:
farbig sortiert
Farbe des Spitzers:
farbig sortiert
Höhe:
45 mm
Lochverschluss:
ja
Marke:
M+R
Material des Behälters:
Kunststoff
Material des Spitzers:
Kunststoff
Messer austauschbar:
ja
Spitzenart:
spitz-lang
Spitzer austauschbar:
nein
Tiefe:
30 mm
Verwendung für Stiftdurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Doppelspitzdose, Zwei-Loch-Anspitzdose, Zwei-Loch-Dosenspitzer, Zwei-Loch-Spitzerdose, Doppelanspitzer, Doppelspitzer, Dosenanspitzer, Dosenbleistiftspitzer, Dosenspitzer, Spitzerdose, m+r doppelspitzdose, doppel dosenspitzer, doppelspitzdose 10 mm, 7034400, Anspitzer, Behälterspitzer, Bleistiftspitzer, Doppel, DoppelDosenspitzer, Metallspitzer, Spitzdose, Spitzgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,82004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,65167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,72*
€ 15,1368
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,29004*
€ 14,62515
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,28*
€ 13,4232
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,75008*
€ 12,7926
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,22004*
€ 12,16185
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,07004*
€ 11,98335
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,82004*
€ 9,30585
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.