Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosenspitzer einfach & Radiergummi Magnesium farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosenspitzer einfach & Radiergummi Magnesium farbig sortiert
Dosenspitzer einfach & Radiergummi Magnesium farbig sortiert
Dosenspitzer einfach & Radiergummi Magnesium farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#MR__709450000
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     709450000
EAN/GTIN:
     4004627094516
Suchbegriffe:
Anspitzer mit Radierer
Radierer-Spitzer-Kombination
Dosenanspitzer
Dosenbleistiftspitzer
  • 0945 ELLIPSTICK
  • Dosenspitzer für Bleistifte mit Magnesium-Einbauspitzer
  • einfach
  • mit integriertem Radiergummi
  • bunt
  • farbig sortiert
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Farbe:
sortiert
Farbe des Behälters:
bunt
Höhe:
22 mm
Lochverschluss:
nein
Marke:
M+R
Material des Behälters:
Kunststoff
Material des Spitzers:
Magnesium
Messer austauschbar:
ja
Spitzenart:
spitz-lang
Spitzer austauschbar:
nein
Tiefe:
22 mm
Verwendung für Stiftdurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Dosenspitzer, Spitzerdose, Kunststoffradierer, Schaumradierer, dosenanspitzer set, anspitzer mit radierer, dosenspitzer m+r, 7094500, Anspitzer, Behälterspitzer, Bleistiftspitzer, Einfachspitzer, Spitzdose, Spitzgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.