Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosenspitzer doppelt dreieckig Magnesium Kurzkonus für Bleistifte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosenspitzer doppelt dreieckig Magnesium Kurzkonus für Bleistifte
Dosenspitzer doppelt dreieckig Magnesium Kurzkonus für Bleistifte
Artikel-Nr.:
     467-#MR__709580050
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     709580050
EAN/GTIN:
     4004627185504
Suchbegriffe:
Doppel-Dosenspitzer
Doppel-Spitzdose
Doppelanspitzdose
Doppeldosenspitzer
  • 0958 TRIO Swing
  • Dosenspitzer für Blei- und Farbstifte mit Magnesium-Einbauspitzer
  • doppelt
  • Kurzkonus für Farb- und Bleistifte
  • farbig sortiert
Weitere Informationen:
Breite:
42 mm
Farbe:
sortiert
Farbe des Behälters:
farbig sortiert
Höhe:
53 mm
Lochverschluss:
nein
Marke:
M+R
Material des Behälters:
Kunststoff
Material des Spitzers:
Magnesium
Messer austauschbar:
ja
Spitzenart:
spitz-lang
Spitzer austauschbar:
nein
Tiefe:
53 mm
Verwendung für Stiftdurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Doppelspitzdose, Zwei-Loch-Anspitzdose, Zwei-Loch-Dosenspitzer, Zwei-Loch-Spitzerdose, Doppelanspitzer, Doppelspitzer, Dosenanspitzer, Dosenbleistiftspitzer, Dosenspitzer, Spitzerdose, m+r doppelspitzdose, doppel dosenspitzer, doppelspitzdose 10 mm, 7095800, Anspitzer, Behälterspitzer, Bleistiftspitzer, Doppel, DoppelDosenspitzer, Metallspitzer, Spitzdose, Spitzgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.