Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzmaschine elektrisch Batterie 2xAA dreieckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzmaschine elektrisch Batterie 2xAA dreieckig
Spitzmaschine elektrisch Batterie 2xAA dreieckig
Artikel-Nr.:
     467-#MR__709870000
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     709870000
EAN/GTIN:
     4004627987009
Suchbegriffe:
Elektrischer Spitzer
Elektroanspitzer
Elektrospitzer
Bleistift-Spitzmaschine
  • 0987 batteriebetriebene Spitzmaschine für Bleistifte
  • schwarz
  • Spanfang rauchgrau
  • Batterien 2xAA notwendig (nicht im Lieferumfang)
Weitere Informationen:
automatischer Spitzstopp:
nein
Breite:
67 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
rauchgrau
Höhe:
67 mm
Marke:
M+R
Material des Behälters:
Kunststoff
Material des Spitzers:
keine Angabe
Spitzenart:
spitz-lang
Tiefe:
67 mm
Verwendung für Stiftdurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Bleistiftspitzmaschine, Elektrische Spitzmaschine, Spitzmaschine, m+r spitzmaschine, elektrischer spitzer, spitzmaschine schwarz, 7098700, Anspitzer, Anspitzmaschine, Buntstiftspitzer, elektrisch, Spitzer, Spitzgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 4,78*
€ 8,04*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,73*
€ 8,15*
3 Tage
36
€ 5,49*
ab € 5,13*
€ 8,25*
2 Tage
36
€ 4,99*
ab € 6,50*
€ 10,12*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.