Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Geometrische Messgrößen
>
Winkel (Prüfgerät)
>
Winkelmesser
>
Schulwinkelmesser
>
Artikel
Halbkreiswinkel transparent
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#MR__721100020
Hersteller:
Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
721100020
EAN/GTIN:
4004627932498
Suchbegriffe:
Schulwinkelmesser
Winkelmesser Schule
winkelmesser schule
Halbkreis-Winkelmesser
gegenläufige Bezifferung von 0 bis 180 Grad
Zentrierpunkt
mm-Teilung Material: Polystyrol
glasklar
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Marke:
M+R
Material:
Kunststoff
Messlänge:
10 cm
... >
Schreiben und Korrigieren
>
Schulbedarf
>
Winkelmesser
Weitere Suchbegriffe:
11000
,
Halbkreis
,
Halbkreis-Winkelmesser
,
HalbkreisWinkelmesser
,
Winkelmesser
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,37*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,437* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,24*
€ 8,6156
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,55*
€ 7,7945
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,09*
€ 7,2471
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,68*
€ 6,7592
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,37*
€ 5,2003
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen