Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage C4 Plus blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Briefablage C4 Plus blau
Briefablage C4 Plus blau
Artikel-Nr.:
     467-#MULT11003D
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     11003D
EAN/GTIN:
     9002493015722
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
  • Briefablage für Dokumente im C4 Format
  • Belastbar und stabil
  • Vertikal und treppenförmig stapelbar
  • 15 mm hohe, abgeschrägte Griffleiste mit Etikett
  • Griffloch für leichte Handhabung.
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Breite:
246 mm
Bruttogewicht:
0.34 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
für Format:
C4
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
59 mm
Marke:
Exacompta
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
345 mm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 30a
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Briefkorb, Sortierkorb, ablagekorb c4 ps blau, ablagekorb, ablagekorb blau, Ablagekasten, Accessoire, Briefablagekasten, Multiform, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire, Stapelkorb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 22,89*
€ 33,92004*
7 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 33,94*
€ 45,91*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,92004*
€ 40,36485
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,47004*
€ 39,82935
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,83*
€ 37,8777
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,38002*
€ 34,96222
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,55004*
€ 33,97455
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 27,66*
€ 32,9154
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,89*
€ 27,2391
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 3,815* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.