Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage Combo Midi Iderama glossy türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefablage Combo Midi Iderama glossy türkis
Briefablage Combo Midi Iderama glossy türkis
Artikel-Nr.:
     467-#MULT113282D
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     113282D
EAN/GTIN:
     9002493115903
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Briefablage für Dokumente im A4+ Format
  • Belastbar und stabil
  • Vertikal und treppenförmig stapelbar, mit vielen Briefablage-Modellen kompatibel
  • Durch die patentierten seitlichen 'COMBO-Ausnehmungen spart man Verpackungsvolumen und Transportkosten
  • Die Ablagekapazität kann durch Distanzstücke vergrößert werden
  • Etikettenhalter im Lieferumfang
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Breite:
255 mm
Bruttogewicht:
0.34 kg
Farbe:
türkis
Farbname:
türkis
für Format:
A4+
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
65 mm
Marke:
Exacompta
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
347 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, Ablagekasten, Accessoire, Briefablagekasten, Multiform, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire, Stapelkorb
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
6
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,50*
€ 3,64*
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,41*
€ 3,64*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 32,42*
€ 40,57*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 21,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
12714D
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.