Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage Combo Mini A4 38mm glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefablage Combo Mini A4 38mm glasklar
Briefablage Combo Mini A4 38mm glasklar
Briefablage Combo Mini A4 38mm glasklar
Artikel-Nr.:
     467-#MULT11423D
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     11423D
EAN/GTIN:
     9002493019386
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Briefablage COMBO MINI
  • Ausführung: stapelbar, mit Greifausschnitt
  • Belastbar und stabil, vertikal und treppenförmig stapelbar, mit vielen Briefablage-Modellen kompatibel
  • Werkstoff: Polystyrol
  • Verwendung für Papierformate: A4+
  • Größe (B x H x T): 255 x 38 x 347 mm
Weitere Informationen:
Breite:
255 mm
Bruttogewicht:
0.233 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
für Format:
A4
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
38 mm
Marke:
Exacompta
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
347 mm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 30a
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, briefablage a4 quer transparent, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, Ablage, Briefablagekasten, Multiform, Postablage
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,36*
€ 4,91*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 2,90*
ab € 3,906*
€ 5,326*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.