Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage Combo Maxi A4 103mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefablage Combo Maxi A4 103mm blau
Briefablage Combo Maxi A4 103mm blau
Artikel-Nr.:
     467-#MULT115104D
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     115104D
EAN/GTIN:
     9002493019393
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
  • Briefablage COMBO MAXI 2
  • Ausführung: stapelbar, mit Greifausschnitt
  • Belastbar und stabil, vertikal und treppenförmig stapelbar, mit vielen Briefablage-Modellen kompatibel
  • Werkstoff: Polystyrol
  • Verwendung für Papierformate: A4+
  • Größe (B x H x T): 255 x 103 x 347 mm
Weitere Informationen:
Breite:
255 mm
Bruttogewicht:
0.465 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
für Format:
A4
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
103 mm
Marke:
Exacompta
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
347 mm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 30a
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Briefkorb, Sortierkorb, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, Ablage, Briefablagekasten, Multiform, Postablage
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 5,36*
€ 7,56*
4
€ 4,30*
ab € 6,97*
€ 9,61*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 30,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.