Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage Combo Maxi A4 103mm transluzent eisblau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Briefablage Combo Maxi A4 103mm transluzent eisblau
Briefablage Combo Maxi A4 103mm transluzent eisblau
Briefablage Combo Maxi A4 103mm transluzent eisblau
Artikel-Nr.:
     467-#MULT11510D
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     11510D
EAN/GTIN:
     9002493019409
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Briefablage COMBO MAXI 2
  • Ausführung: stapelbar, mit Greifausschnitt
  • Belastbar und stabil, vertikal und treppenförmig stapelbar, mit vielen Briefablage-Modellen kompatibel
  • Werkstoff: Polystyrol
  • Verwendung für Papierformate: A4+
  • Größe (B x H x T): 255 x 103 x 347 mm
Weitere Informationen:
Breite:
255 mm
Bruttogewicht:
0.465 kg
Farbe:
hellblau
Farbname:
hellblau
für Format:
A4
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
103 mm
Marke:
Exacompta
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
347 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, Ablage, Briefablagekasten, Multiform, Postablage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 22,04*
€ 32,93*
7 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 31,80*
€ 44,29*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,93*
€ 39,1867
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,83*
€ 39,0677
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,27*
€ 37,2113
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,01*
€ 34,5219
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,17*
€ 33,5223
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 27,32*
€ 32,5108
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,04*
€ 26,2276
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 5,51* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.