Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage Ecotray Linicolor A4 transluzent himbeer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefablage Ecotray Linicolor A4 transluzent himbeer
Briefablage Ecotray Linicolor A4 transluzent himbeer
Artikel-Nr.:
     467-#MULT12354D
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     12354D
EAN/GTIN:
     9002493115477
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Briefablage ECOTRAY
  • 345x255x65 mm
  • Briefablage für Dokumente im A4+ Format.
  • vertikal und treppenförmig stapelbar, mit vielen Briefablage-Modellen kompatibel
  • durch die seitlichen Ausnehmungen spart man Verpackungsvolumen und Transportkosten
Weitere Informationen:
Breite:
255 mm
Bruttogewicht:
0.256 kg
Farbe:
rosa
Farbname:
rosa
für Format:
A4+
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
65 mm
Marke:
Exacompta
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
345 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb plastik a4, ablagekorb a4 quer, ablagekorb pink, Ablagekasten, Accessoire, Briefablagekasten, Multiform, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
20
10
€ 5,87*
ab € 1,86*
€ 2,66*
10
€ 5,50*
ab € 1,83*
€ 2,66*
10 Tage
unbekannt
10
€ 2,90*
ab € 3,544*
€ 4,824*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
123014D
ab € 2,13*
Sonstiges
Exacompta
12306D
ab € 1,83*
Sonstiges
Exacompta
123104D
ab € 1,83*
Sonstiges
Exacompta
123107D
ab € 17,75*
Sonstiges
Exacompta
12310D
ab € 1,84*
Sonstiges
Exacompta
12323D
ab € 1,84*
Sonstiges
Exacompta
12327D
ab € 17,71*
Sonstiges
Exacompta
12397D
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.