Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzstücke Combo schwarz VE=4 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Distanzstücke Combo schwarz VE=4 Stück
Distanzstücke Combo schwarz VE=4 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#MULT12714D
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     12714D
EAN/GTIN:
     9002493016354
Suchbegriffe:
Abstandshalter Ablage
Stapelträger
Verbindungsclips Briefablage
abstandshalter ablage
  • Distanzstücke für Briefablagen Combo
  • Vergrößern die Ablagekapazität
  • Inhalt: 4 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Bruttogewicht:
0.024 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
47 mm
Marke:
Exacompta
Material:
PS (Polystyrol)
Produktbezeichnung:
Distanzstücke
Tiefe:
17 mm
GPSR:
ExaClair GmbH , Hansestr. , 61-63, 51149, Köln, Deutschland, https://www.exacompta.com, info@exaclair.de, +49 2203/3043-0
Weitere Suchbegriffe: Ablagekasten, Ablagekorb, Accessoire, Briefablage, Briefablagekasten, Briefkorb, Multiform, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire, Stapelkorb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,67*
€ 4,73*
5 Tage
101
€ 5,50*
ab € 2,72*
€ 4,74*
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 6,67*
€ 10,36*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.