Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox Ecobox Office 4 Schübe weiß/glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenbox Ecobox Office 4 Schübe weiß/glasklar
Schubladenbox Ecobox Office 4 Schübe weiß/glasklar
Artikel-Nr.:
     467-#MULT228323D
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     228323D
EAN/GTIN:
     9002493423787
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
  • Schubladenbox Ecobox
  • Größe: 348x284x234mm
  • 5 Schubladen
  • für Format A4+
  • mit Stopp-Mechanismus
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
4
Anzahl der Schubladenhöhen:
1
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Breite:
284 mm
Bruttogewicht:
0.00241 kg
Farbe:
weiß/transparent
Farbe der Schublade:
glasklar
Farbe des Gehäuses:
weiß
Farbname:
weiß/transparent
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe:
234 mm
Marke:
Exacompta
Material:
Kunststoff
stapelbar:
ja
Tiefe:
348 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenbox, schubladenbox 4 offene schübe, schubfach schrank, exacompta schubladenschrank, Ablagebox, Box, Bürobox, Multiform, Schrankbox, Schubladen, Stapelbar, Systembox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 21,15*
€ 30,14*
€ 5,95*
ab € 29,11*
€ 42,05*
12 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 36,43*
€ 50,28*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.