Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#MULT310041D Herst.-Nr.: 310041D EAN/GTIN: 9002493023505 |
| |
|
| | |
| - Schubladenbox Big Box Classic Office
- Verwendung für Papierformate: DIN A4+
- Anzahl der Schubfächer: 4 Stück
- Ausführung des Öffnungszustandes: offen
- Höhe der Schublade: 55 mm
- Auszugsperre vorhanden, Griffloch/Griffmulde vorhanden
- Antistatisch, hoch belastbar, Schubladenlassen sich perfekt einschieben und blockieren nicht, griffgünstige Ausnehmung durch die das Ablagegut ohne Öffnen der Lade eingeschoben werden kann
- Werkstoff: Post-Consumer Recycling Material
- Größe (B x H x T): 278 x 267 x 347 mm
- Farbe/Farbe der Schublade: lichtgrau/steingrau
Weitere Informationen: | | Anzahl der Schubfächer: | 4 | Anzahl der Schubladenhöhen: | 1 | Beschriftungsfeld vorhanden: | nein | Breite: | 278 mm | Bruttogewicht: | 0.002482 kg | Farbe: | grau/grau | Farbe der Schublade: | steingrau | Farbe des Gehäuses: | lichtgrau | Farbname: | grau/grau | Gehäusefarbe: | lichtgrau | Höhe: | 267 mm | Höhe der Schublade: | 55 mm | Marke: | Exacompta | Material: | PS (Polystyrol) | stapelbar: | ja | Tiefe: | 347 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenbox, schubladenbox 4 offene schübe, schubfach schrank, exacompta schubladenschrank, Ablagebox, Box, Bürobox, Multiform, Schrankbox, Schubladen, Stapelbar, Systembox |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 27,91* | € 39,84* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 30,52* | € 42,43* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 30,99* | € 42,75* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 40,90* | € 57,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|