Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox Modulo A3 10 Fächer Classic lichtgrau/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenbox Modulo A3 10 Fächer Classic lichtgrau/blau
Schubladenbox Modulo A3 10 Fächer Classic lichtgrau/blau
Artikel-Nr.:
     467-#MULT324003D
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     324003D
EAN/GTIN:
     9002493420731
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
  • Elegante und funktionelle Ablage für A3+ Formate
  • Gehäuse haben die gleiche Höhe wie Ordner und sind horizontal und vertikal verkettbar (MODULO A4 und A3 kompatibel).
  • optional besteht die Möglichkeit 2 verschiedene Ladenhöhen (26 und 54mm) zu tauschen 2/1.
  • Federleichte Ladenführung mit einzigartigem Stopp-Mechanismus, praktisches
  • Griffelement für leichte Handhabung
  • Beschriftungs-,Verbindungs- und Fertigungselemente im Lieferumfang
    Weitere Informationen:
    Anzahl der Schubfächer:
    10
    Anzahl der Schubladenhöhen:
    1
    Beschriftungsfeld vorhanden:
    ja
    Breite:
    576 mm
    Bruttogewicht:
    0.009894 kg
    Farbe:
    grau/blau
    Farbe der Schublade:
    blau
    Farbe des Gehäuses:
    lichtgrau
    Farbname:
    grau/blau
    Gehäusefarbe:
    lichtgrau
    Höhe:
    320 mm
    Marke:
    Exacompta
    Material:
    PS (Polystyrol)
    stapelbar:
    ja
    Tiefe:
    350 mm
    Weitere Suchbegriffe: Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenbox, exacompta schubladenbox, schubkastenschrank, Ablagebox, Box, Bürobox, Multiform, Schrankbox, Schubladen, Stapelbar, Systembox
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    13 Tage
    1
    Frei Haus
    ab € 162,77*
    € 201,98*
    Lager 467
    nicht lagernd
    € 5,87*
    ab € 163,80*
    € 202,00*
    11 Tage
    nicht lagernd
    € 2,90*
    ab € 165,17*
    € 203,41*
    € 2,95*
    ab € 184,22*
    € 234,91*
    Preise: Lager 467
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 202,00*
    € 240,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 200,99*
    € 239,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 191,26*
    € 227,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 183,14*
    € 217,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 183,13*
    € 217,92
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 163,80*
    € 194,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 467
    Versand: Lager 467
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,87*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Exacompta
    324041D
    ab € 138,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.