Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#MULT325003D Herst.-Nr.: 325003D EAN/GTIN: 9002493422353 |
| |
|
| | |
| - Elegante, funktionelle Ablage für A4+-Formate
- Gehäuse haben die gleiche Höhe wie Ordner und sind horizontal und vertikal verkettbar (MODULOA4 und A3 kompatibel)
- Federleichte Ladenführung mit einzigartigem Stop-Mechanismus, praktisches Griffelement für leichte Handhabung
- Beschriftungs-, Verbindungs, und Fertigungselemente im Lieferumfang
- Schubladen: 1x110mm, 2x82mm
Weitere Informationen: | | Anzahl der Schubfächer: | 3 | Anzahl der Schubladenhöhen: | 2 | Beschriftungsfeld vorhanden: | ja | Breite: | 288 mm | Bruttogewicht: | 0.003211 kg | Farbe: | grau/blau | Farbe der Schublade: | blau | Farbe des Gehäuses: | lichtgrau | Farbname: | grau/blau | Gehäusefarbe: | lichtgrau | Höhe: | 320 mm | Marke: | Exacompta | Material: | PS (Polystyrol) | stapelbar: | ja | Tiefe: | 350 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ablagebox, Box, Bürobox, Multiform, Schrankbox, Schubladen, Stapelbar, Systembox |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 47,24* | € 65,48* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 48,93* | € 65,48* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 48,92* | € 78,38* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 60,80* | € 83,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|