Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte Modulo A4 108mm farbig sortiert VE=10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Frontplatte Modulo A4 108mm farbig sortiert VE=10 Stück
Frontplatte Modulo A4 108mm farbig sortiert VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#MULT338999D
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     338999D
EAN/GTIN:
     9002493427303
Suchbegriffe:
Frontplatte Briefablage
  • Set mit 10 farbigen Color Coding A4 Frontplatten
  • 10 Frontplatten (je 1 Farbe): für den Farbwechsel von bis zu 10 MODULO Schubladen nach Ihrer persönlichen Vorliebe
  • Einfache Montage
  • im Nu können Suie domit den Inhalt der Laden, der Dringlichkeit usw. mit Farben markieren.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
4
Bruttogewicht:
0.000544 kg
Farbe:
sortiert
Farbe der Schublade:
sortiert
Farbname:
sortiert
Marke:
Exacompta
Material:
PS (Polystyrol)
GPSR:
ExaClair GmbH , Hansestr. , 61-63, 51149, Köln, Deutschland, https://www.exacompta.com, info@exaclair.de, +49 2203/3043-0
Weitere Suchbegriffe: Ablagebox, Box, Bürobox, Frontblende, Kennzeichnungblende, kennzeichnungsplatte, Multiform, Schrankbox, Schubladen, Schubladenbox, Stapelbar, Systembox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 13,38*
€ 20,77*
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 27,67*
€ 38,12*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,77*
€ 24,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,57*
€ 24,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,33*
€ 23,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,97*
€ 21,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,51*
€ 20,84
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 16,97*
€ 20,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,38*
€ 15,92
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,338* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.