Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftbandkassette - ersetzt Dymo 40913/S0720680 - 9mm schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schriftbandkassette - ersetzt Dymo 40913/S0720680 - 9mm schwarz/weiß
Schriftbandkassette - ersetzt Dymo 40913/S0720680 - 9mm schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     467-#NEUT40913
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     REC40913
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
  • Schriftband für Dymo
  • Farbe: schwarz auf weiß
  • Bandbreite: 9 mm
  • Bandlänge 4m
Weitere Informationen:
Bandbreite:
9 mm
Bandfarbe:
weiß
Bandlänge:
4 m
Gerätesystem:
Dymo
Haftklebung:
permanent
Marke:
k.A.
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, beschriftungsband dymo, 40913, Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette, BeschriftungsgerätFarbbandkassette, D1, Dymo, EtikettenbandKassette, Farbbandkassette, Kassette, S0720680
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.