Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftbandkassette - ersetzt Dymo 43613/S0720780 - 6mm schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schriftbandkassette - ersetzt Dymo 43613/S0720780 - 6mm schwarz/weiß
Schriftbandkassette - ersetzt Dymo 43613/S0720780 - 6mm schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     467-#NEUT43613
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     REC43613
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
  • Schriftband für Dymo
  • Farbe: schwarz auf weiß
  • Bandbreite: 6 mm
  • Bandlänge 7m
Weitere Informationen:
Bandbreite:
6 mm
Bandfarbe:
weiß
Bandlänge:
7 m
Gerätesystem:
Dymo
Haftklebung:
permanent
Marke:
k.A.
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, schriftband 6mmx7m sw auf weiss, beschriftungsband dymo, beschriftungsband schwarz auf weiß, 43613, Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette, BeschriftungsgerätFarbbandkassette, D1, Dymo, EtikettenbandKassette, Farbbandkassette, Kassette, S0720780
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.