Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftbandkassette - ersetzt Brother TZE211 - 6mm schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schriftbandkassette - ersetzt Brother TZE211 - 6mm schwarz/weiß
Schriftbandkassette - ersetzt Brother TZE211 - 6mm schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     467-#NEUTTZE211
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     REC211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
  • TZE-Schriftband für Brother
  • Laminiert
  • Farbe: schwarz auf weiß
  • Bandbreite: 6 mm
  • Bandlänge 8m
Weitere Informationen:
Bandbreite:
6 mm
Bandfarbe:
weiß
Bandlänge:
8 m
Gerätesystem:
p-touch
Haftklebung:
permanent
Marke:
k.A.
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, schriftband 6mmx7m sw auf weiss, beschriftungsband brother, beschriftungsband schwarz auf weiß, 211, Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette, BeschriftungsgerätFarbbandkassette, EtikettenbandKassette, Farbbandkassette, Kassette, TZE, TZE-211, TZE211
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.