Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschild magnetisch 80x15mm mit Karton-Einschiebestreifen 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Profilschild magnetisch 80x15mm mit Karton-Einschiebestreifen 10 Stück
Profilschild magnetisch 80x15mm mit Karton-Einschiebestreifen 10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#NOBO1901124
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1901124
EAN/GTIN:
     5028252120753
Suchbegriffe:
Markiernadel
Moderationsnadel
Moderationspapier
Pinnadel
  • Nobo Profilschild, magnetisch
  • Zur Individualisierung von Planungen
  • Mit weißen Karton-Einschiebestreifen
  • Format: 15 x 80 mm
  • Inhalt: 10 Stück
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Magnetisch. Zur Individualisierung von Planungen. Mit weißen Karton-Einschiebestreifen.
Breite:
15 mm
Länge:
8 mm
magnetisch:
ja
Marke:
Nobo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 12,13*
€ 18,92*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 12,89*
€ 18,92*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.