Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastafel Diamond magnetisch 1883x1059mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glastafel Diamond magnetisch 1883x1059mm weiß
Glastafel Diamond magnetisch 1883x1059mm weiß
Glastafel Diamond magnetisch 1883x1059mm weiß
Glastafel Diamond magnetisch 1883x1059mm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#NOBO1905178
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1905178
EAN/GTIN:
     5028252501989
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
  • Nobo Glastafel Diamond, magnetisch
  • Drei Mal leichter zu reinigen durch eine extrem glatte Oberfläche
  • Überragende Löscheigenschaften
  • Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen
  • Aufhängung nicht sichtbar
  • Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium
  • Lieferung inklusive Montageset, Marker und einem Satz extra starker Glasmagnete
  • Reinigung: trocken/feucht
  • Oberfläche/Material: magnetisch gehärtetes Sicherheitsglas
  • Rahmen: rahmenlos
  • Format: 1883 x 1059 mm
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Besonderheiten:
Drei Mal leichter zu reinigen durch eine extrem glatte Oberfläche. Aufhängung nicht sichtbar. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium.
Farbe:
weiß
Importdatum:
2018-10-15 00:00:00.000
Marke:
Nobo
Material:
Glas
Produktbreite:
188.3 cm
Produkthöhe:
105.9 cm
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Glas
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafeln emailliert, magnetboard, board, Glas, Glas-Magnetbord, Glas-Magnettafel, Glasmagnetboard, GlasMagnetbord, GlasMagnettafel, Glastafel, Magnet, Magnet-board, Magnet-Pinwand, Magnet-wand, Magnetafel, Magnetboards, Magnetbord, Magnetische, MagnetPinwand, N, Pinwand, wand
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 314,78*
€ 380,92*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,29*
€ 386,16*
Frei Haus
ab € 338,33*
€ 408,75*
8 Tage
63
€ 4,95*
ab € 354,62*
€ 412,23*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 382,16*
€ 447,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,49*
€ 532,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,34*
€ 514,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,96*
€ 471,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,04*
€ 462,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 387,09*
€ 460,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,16*
€ 454,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1905187
ab € 45,17*
Zubehör
Nobo
1905179
ab € 42,55*
Zubehör
Nobo
1905175
ab € 42,72*
Zubehör
Nobo
1905188
ab € 94,32*
Zubehör
Nobo
1905184
ab € 94,41*
Zubehör
Nobo
1905176
ab € 87,86*
Zubehör
Nobo
1905180
ab € 91,25*
Zubehör
Nobo
1905185
ab € 136,74*
Zubehör
Nobo
1905177
ab € 135,80*
Zubehör
Nobo
1905181
ab € 136,63*
Zubehör
Nobo
1905182
ab € 304,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.