Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Essence Melamin nicht magnetisch Aluminiumrahmen 1500x1000mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Whiteboard Essence Melamin nicht magnetisch Aluminiumrahmen 1500x1000mm weiß
Whiteboard Essence Melamin nicht magnetisch Aluminiumrahmen 1500x1000mm weiß
Whiteboard Essence Melamin nicht magnetisch Aluminiumrahmen 1500x1000mm weiß
Whiteboard Essence Melamin nicht magnetisch Aluminiumrahmen 1500x1000mm weiß
Whiteboard Essence Melamin nicht magnetisch Aluminiumrahmen 1500x1000mm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#NOBO1915207
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915207
EAN/GTIN:
     5028252608794
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
  • Nobo Whiteboard Essence Melamin
  • Nicht magnetisch
  • Beschreibbar
  • Montage im Quer- oder Hochformat möglich
  • Die Melamin-Oberfläche muss nach jedem Gebrauch gereinigt werden
  • Resistent gegen Feuchtigkeit und Kratzer
  • Mit Stifteablage aus Aluminium
  • Befestigung über Eckmontage
  • Lieferung inklusive Befestigungselemente
  • Reinigung: trocken/feucht
  • Oberfläche/Material: Melamin
  • Rahmen: eloxiertes Aluminium
  • Format: 1500 x 1000 mm
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
ja
beidseitig beschreibbar:
nein
Bruttogewicht:
7.2000 kg
magnethaftend:
nein
Marke:
Nobo
Produktbreite:
150 cm
Produkthöhe:
100 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Whiteboard
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, nobo weisswandtafeln, magnetboard, Magnet, Magnet-PinnwandWandtafel, Magnet-Pinwand, magnetisch, MagnetPinnwandWandtafel, MagnetPinwand, Nobo, PinnwandWandtafel, Pinwand, Schreibtafel, Stahl, Whiteboardtafel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 76,10*
€ 108,86*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 80,23*
€ 111,40*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,40*
€ 132,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,91*
€ 123,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915208
ab € 86,75*
Ähnlich
Nobo
1915223
ab € 121,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.