Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#NOBO2104184 Herst.-Nr.: 2104184 EAN/GTIN: 5028252603485 |
| |
|
| | |
| - Nobo Marker, magnethaftend
- Marker für Weißwandtafeln und Flipcharts
- Mit magnethaftender Kappe und integriertem Wischer
- Alkoholbasiert, geruchsarm, ungiftig
- Mit Rundspitze
- Trocken abwischbar
- Strichstärke: 3 mm
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Bearbeitungsstatus: | Merkmale gefüllt | Besonderheiten: | magnethaftend mit Wischer | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Alkoholbasiert, geruchsarm, ungiftig | Clip vorhanden: | nein | Druckmechanik vorhanden: | nein | Farbe: | schwarz | Importdatum: | 28.08.2019 | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | nein | Kappe umsteckbar: | nein | Marke: | Nobo | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | weiß | Schreibfarbe: | schwarz | Strichbreite: | 3 mm | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, boardmarker schwarz, flipchart marker, abwischbar, Board, Board-, Marker, Markierstift, Nobo, Schreibgerät, Spezialmarker, trocken, und |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,44* | € 0,86* | | | | Lager 467 | | | | 6 | | € 5,87* | ab € 0,43* | € 0,88* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,45* | € 0,91* | | | | | | | | 6 | | € 5,50* | ab € 0,48* | € 1,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 5,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|